Gießereihaken mit Gabelkopf GK 10
Giesereihaken GK10 mit Gabelkopf
GSREIHAK-GBLKPF-KETT-GK10-(1,4T)-D6
Art.-Nr. 5162810306
EAN 4058794805970
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1400 kg |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Maulbreite (w1) | 53,5 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 8,5 mm |
Hakenlänge (l2) | 91 mm |
Hakendicke (s1) | 22 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 7,5 mm |
Bolzenlänge (l1) | 17,5 mm |
Höhe (h1) | 6,5 mm |
Hakenbreite (b3) | 26 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 625,000 g |
