Gewürztreppe Tavinea Sorto Vionaro
Gewürztreppe Sorto Tavinea Vionaro/DWD
GEWRZTREPP-TAVINEA-SORTO-ESCHE/NAT-NL500
Art.-Nr. F007102420
EAN 9003012694077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zubehörteile sind hygienegeprüft und lebensmittelgeeignet
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Esche, natur |
Passend für Zarge | Vionaro V13 H89 |
Passend für Nennlänge | 500 mm |
Höhe | 26 mm |
Werkstoff | Holz |
