Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewürztreppe Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Gewürztreppe TTavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8/13
GEWRZTREPP-TAVINEA-(ESCHE-NATUR)-NL500

Art.-Nr. F007101992

EAN 9003012703144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewürztreppe Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Art.-Nr. F007101992
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
Für alle Fälle das richtige Zubehör für Gewürzbehälter, perfekt verstaut und übersichlich.
Hinweis

Zubehörteile sind hygienegeprüft und lebensmittelgeeignet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Esche, natur

Passend für Zarge

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 mit 8 mm Rückwand

Passend für Nennlänge

500 mm

Höhe

26 mm

Werkstoff

Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen