Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

Gewindestück Edelstahl A2 mit Kugelgelenk
GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M16X66

Art.-Nr. 5099516066
EAN 4056807567808

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
  • Schwenkbereich ±20°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schwenkbereich

20 Grad

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Kugeldurchmesser (d2)

15 mm

Länge (l1)

66 mm

Schlüsselweite (s)

17 mm

Traglast

1450 kg

Produktgewicht (per Stück)

113,200 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teller Kunststoff

TE-STLFU-KST-D40

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff

TE-STLFU-KST-D60

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff

TE-STLFU-KST-D80

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff

TE-STLFU-KST-D100

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff mit Antirutschplatte

TE-STLFU-KST-ANTIRUPL-D40

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff mit Antirutschplatte

TE-STLFU-KST-ANTIRUPL-D60

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff mit Antirutschplatte

TE-STLFU-KST-ANTIRUPL-D80

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff mit Antirutschplatte

TE-STLFU-KST-ANTIRUPL-D100

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 10 St.
Teller Kunststoff anschraubbar

TE-STLFU-KST-ANSHRB-D80

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden
x 10 St.
Teller Kunststoff anschraubbar

TE-STLFU-KST-ANSHRB-D100

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden
x 10 St.
Teller Edelstahl

TE-STLFU-EDST-D40

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl

TE-STLFU-EDST-D60

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl

TE-STLFU-EDST-D80

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl

TE-STLFU-EDST-D100

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl mit Antirutschplatte

TE-STLFU-EDST-ANTIRUPL-D40

Edelstahl. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl mit Antirutschplatte

TE-STLFU-EDST-ANTIRUPL-D60

Edelstahl. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl mit Antirutschplatte

TE-STLFU-EDST-ANTIRUPL-D80

Edelstahl. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Teller Edelstahl mit Antirutschplatte

TE-STLFU-EDST-ANTIRUPL-D100

Edelstahl. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen