Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk
Gewindestück Edelstahl A2 mit Kugelgelenk
GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M10X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schwenkbereich ±20°
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schwenkbereich | 20 Grad |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Kugeldurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Schlüsselweite (s) | 14 mm |
Traglast | 470 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 46,200 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!