Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk
GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X125
Art.-Nr. 5099412125
EAN 4056807567679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schwenkbereich ±20°
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Schwenkbereich | 20 Grad |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Kugeldurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Schlüsselweite (s) | 14 mm |
Traglast | 770 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!