Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A

DIN 976 Edelstahl A2 Form A
GWDSTK-DIN976-A-A2/70-M10X140

Art.-Nr. 0954910140
EAN 4062855243748
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
M10

Länge (l1)

140 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen