Gewindestück

DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X260

Art.-Nr. 0959016260

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestück

Art.-Nr. 0959016260

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt, Form A

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

260 mm

DIN

976-1

Form

A

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen