Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk
Gewindestück Edelstahl A2 mit Kugelgelenk
GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M16X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schwenkbereich ±20°
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schwenkbereich | 20 Grad |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Kugeldurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Schlüsselweite (s) | 17 mm |
Traglast | 1450 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 159,200 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!