Gewindestift für Excenterbeschlag 15
Gewindestift M5 für Exzenterbeschlag
EXZVERB-GWDSTI-BO5MM-M5X32
Art.-Nr. 0683242014
EAN 4024835159975
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Mittelseiten mit durchgehender -Bohrung
- Bohrung: Ø 5 mm
Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Plattenstärke | 19 mm |
Bohrlochtiefe | 19 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Nenndurchmesser | 5 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!