Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553 Edelstahl A1, blank
DIN 553 Edelstahl A1 blank
STI-SP-DIN553-A1-SZ-M4X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 8 mm |
Spitzendurchmesser (d2) | 0,4 mm |
Normen | DIN 553 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |