Gewindestift mit Schlitz und Spitze

DIN 553 Edelstahl A1 blank
STI-SP-DIN553-A1-SZ-M2X4

Art.-Nr. 026192 4

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestift mit Schlitz und Spitze

Art.-Nr. 026192 4

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 553 Edelstahl A1, blank
Hinweis

DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2

Länge (l1)

4 mm

Spitzendurchmesser (d2)

0,2 mm

Normen

DIN 553

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,4 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen