Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553 Edelstahl A1, blank
DIN 553 Edelstahl A1 blank
STI-SP-DIN553-A1-SZ-M4X12
Art.-Nr. 026194 12
EAN 4038898254027
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 12 mm |
Spitzendurchmesser (d2) | 0,4 mm |
Normen | DIN 553 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |
