Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766, Polyamid 6.6, natur
ISO 4766 Polyamid 6.6 natur
STI-KGLKUP-ISO4766-PA6.6-SZ-M4X12
Art.-Nr. 51291412
EAN 4057708607358
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4766 ersetzt DIN 551 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1, M1,4 entfallen.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | ISO 4766 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Spitzenform | Kegelstumpf |
RoHS-konform | Ja |