Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A4, blank
DIN 551 Edelstahl A4 blank
STI-KGLKUP-DIN551-A4-SZ-M10X30
Art.-Nr. 022101030
EAN 4057709536848
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | DIN 551 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |
