Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

ISO 4027 Edelstahl A4 21H blank
STI-SP-ISO4027-A4-21H-IS8-M16X30

Art.-Nr. 026916 30

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

Art.-Nr. 026916 30
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
ISO 4027, Edelstahl A4 21H, blank
Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

30 mm

Spitzendurchmesser (d2)

4 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Spitzenwinkel

90 Grad

Normen

ISO 4027

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Härteklasse

21H

Antriebart

Innensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Spitzenform

Spitze