Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

ISO 4027 Edelstahl A4 21H blank
STI-SP-ISO4027-A4-21H-IS4-M8X10

Art.-Nr. 02698 10

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

Art.-Nr. 02698 10

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4027, Edelstahl A4 21H, blank
Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

10 mm

Spitzendurchmesser (d2)

2 mm

Normen

ISO 4027

Werkstoff

Edelstahl A4

Härteklasse

21H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Spitzenwinkel

90 Grad

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen