Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Edelstahl A2 21H, blank

ISO 4027 Edelstahl A2 21H blank
STI-SP-ISO4027-A2-21H-IS1,5-M3X16

Art.-Nr. 02623 16
EAN 4052712144158
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
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

16 mm

Spitzendurchmesser (d2)

0,75 mm

Innenantrieb (s1)

IS1,5

Spitzenwinkel

90 Grad

Normen

ISO 4027

Werkstoff

Edelstahl A2

Härteklasse

21H

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen