Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4027 Stahl 45H verzinkt
STI-SP-ISO4027-45H-IS5-(A2K)-M10X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV
Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.
ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 40 mm |
Spitzendurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Spitzenwinkel | 90 Grad |
Normen | ISO 4027 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 45H |
Oberfläche | Verzinkt |
Antriebart | Innensechskant |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |