Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank
ISO 4028 Edelstahl A4 21H blank
STI-ZAPF-ISO4028-A4-21H-IS8-M16X30
Art.-Nr. 026616 30
EAN 4049557189529
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 30 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 12 mm |
Zapfenlänge (l2) | 8 mm |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Normen | ISO 4028 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 21H |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Spitzenform | Zapfen |
RoHS-konform | Ja |
