Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide gerändelt ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank

ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank
STI-I6KT-RGSHND-(18-8)-1/4_20X1/4

Art.-Nr. 7068314025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide gerändelt ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank

Art.-Nr. 7068314025
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
1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

1/4 in

Länge

1/4 in

Gangzahl pro Zoll

20

Gewindeart

UNC

Imperial standard

Ja

Innenantrieb

IS1/8 Zoll

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Alloy (Legierung)

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen