Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 45H, blank

ISO 4029 Stahl 45H blank
STI-RGSHND-ISO4029-45H-IS2-M4X35

Art.-Nr. 02544 35
EAN 4052712477324
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Werden Gewindestifte angeschweißt, mit Muttern angezogen bzw. gekontert oder auf Biegung belastet, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine falsche Anwendung vor. Jedes Aufbringen von Zugspannung entspricht nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und kann zum Versagen führen.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

35 mm

Ringschneidendurchmesser (d2)

2 mm

Innenantrieb (s1)

IS2

Normen

ISO 4029

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

45H

Antriebart

Innensechskant

Spitzenform

Ringschneide

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen