Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC (Regelgewinde)
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
STI-I6KT-RGSHND-(18-8)-10_24X1/2
Art.-Nr. 7070310050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,189 in |
Länge (l1) | 1/2 in |
Innenantrieb (s1) | IS3/32 Zoll |
Normen | ASME B18.3 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 24 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
