Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A2 21H, blank
ISO 4026 Edelstahl A2 21H blank
STI-STMPF-ISO4026-A2-21H-IS10-M20X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 70 mm |
Kegelkuppendurchmesser (d2) | 15 mm |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Normen | ISO 4026 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 21H |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Spitzenform | Kegelstumpf |
RoHS-konform | Ja |