Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Messing, blank
ISO 4026 Messing blank
STI-STMPF-ISO4026-MS-IS5-M10X10
Art.-Nr. 512441010
EAN 4046777557244
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kegelkuppendurchmesser (d2) | 7 mm |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Normen | ISO 4026 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Spitzenform | Kegelstumpf |
RoHS-konform | Ja |
