Gewindestangenabhänger W-GSA Passend für alle DIGA® CS-Geräte
Gewindestangenabhänger W-GSA
ABHAENG-GWDSTG-(F.DIGA-CS3)-M8
Art.-Nr. 0864911200
EAN 4068362146565
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Metrisches Anschlussgewinde für die Installation mit Gewindestange.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Fußplattenbreite (B) | 18 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Fußplattendicke (t) | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Halogenfrei | Ja |