Gewindestange Linksgewinde Form A DIN 976-1
DIN 976-1 Stahl 8.8U feuerverzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8U-(TZN)-M8-LHX1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt.
Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.
Datenblätter(X)
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1) | M8-LH - Linksgewinde |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |