Gewindestange Linksgewinde

DIN 976 Stahl 8.8U feuerverzinkt Linksgewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8U-(TZN)-M16-LHX1000

Art.-Nr. 095971016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestange Linksgewinde

Art.-Nr. 095971016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem Linksgewinde („ISO-passend“), LH (für Left Hand). Stahl, 8.8U, feuerverzinkt (thermisch verzinkt = tzn).

Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt.


Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart Nenndurchmesser - Gewindeform (d1)

M16-LH - Linksgewinde

Länge (l1)

1000 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

A

Gewindeform

LH - Linksgewinde

DIN

976-1

Kennfarbe

Verkehrsgelb RAL 1023

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen