Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A2

DIN 976-1 Edelstahl A2 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-A2/50-M36X3000

Art.-Nr. 095400336
EAN 4046778676555
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
Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A2-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A2 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe verkehrsgrün RAL 6024 gekennzeichnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Länge (l1)

3000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Verkehrsgrün RAL 6024

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen