Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde („ISO-passend“). Stahl, 8.8U, feuerverzinkt (thermisch verzinkt - TZN).
DIN 976-1 Stahl 8.8U feuerverzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-8.8U-(TZN)-M8X3000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |
RoHS-konform | Ja |