Gewindestange DIN 976, Stahl blank, 8.8, Form A
DIN 976-1 Stahl 8.8 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-8.8-M20X3000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |