Gewindestange

DIN 976 Stahl 8.8 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-8.8-M12X3000

Art.-Nr. 5066212300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindestange

Art.-Nr. 5066212300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 976, Stahl blank, 8.8, Form A

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

3000 mm

Normen

DIN 976

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen