Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt

DIN 976-1 Stahl 10.9U feuerverzinkt mit 3.1
GWDSTG-DIN976-A-10.9U-(TZN)-M30X1000+3.1

Art.-Nr. 0959000330
EAN 4061975583208
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
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.

Die Gewindestangen werden bei Bedarf mit einer Prüfbescheinigung Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 geliefert. (Diesbezüglich bitte einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Kennfarbe

Perlweiß RAL 1013

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

MU-6KT-ISO4032-10-(TZN)-SW46-M30