Gewindestange DIN 976-1, Stahl 10.9 verzinkt
DIN 976-1 Stahl 10.9 verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-10.9-(A2K)-M10X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.
Stahl 10.9 – Perlweiß RAL 1013
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Perlweiß RAL 1013 |
RoHS-konform | Ja |