Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt
DIN 976-1 Stahl 4.8U feuerverzinkt
GWDSTG-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M16X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.
Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.
Datenblätter(X)
Nach der Feuerverzinkung sind die Gewindestangen ISO-konform. D.h., feuerverzinkte Muttern mit Gewindetoleranz 6H passen.
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | Form A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Blau |
RoHS-konform | Ja |