Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindespannzangen ER16 15µm, ISO 15488, DIN 6499

GWDSPNZANG-ER16-3,5X2,7MM

Art.-Nr. 5338012035

EAN 4068362561849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindespannzangen ER16 15µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338012035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub, zur Verdrehsicherung und sicheren Spannung von Gewindebohrern
  • Ganz gehärtet und geschliffen

  • Präzisionsgeschliffen

  • Mit Verdrehsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER16 Spannzangenaufnahmen

Spanndurchmesser (DCONWS)

3,5 mm

Innenvierkantgröße (DRVS)

2,7 mm

Außendurchmesser (BD)

16,8 mm

Länge (OAL)

27,5 mm

DIN

6499

ISO

15488

Rundlaufgenauigkeit max.

15 µm

Spannzangen-Typ

ER 16

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen