Gewindespannzangen ER25 15µm, ISO 15488, DIN 6499
GWDSPNZANG-ER25-3,5X2,7MM
Art.-Nr. 5338014035
EAN 4068362561962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganz gehärtet und geschliffen
- Präzisionsgeschliffen
- Mit Verdrehsicherung
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER25 Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Spanndurchmesser (DCONWS) | 3,5 mm |
Innenvierkantgröße (DRVS) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (BD) | 26 mm |
Länge (OAL) | 34 mm |
DIN | 6499 |
ISO | 15488 |
Rundlaufgenauigkeit max. | 15 µm |
Spannzangen-Typ | ER 25 |
