Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20

Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS 67-teilig Sysko
GWDSHNDWZG-SYSKO-HSS-(M3-M20)-67TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964065201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20

Art.-Nr. 5964065201

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

67-teilig im System-Koffer 8.4.2. Komplettes Sortiment zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde von M3-M20 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
  • Anwendungsbezogene Anordnung der Werkzeuge nach Durchmessern

  • Hochwertige, laserbeschriftete Schaumstoffeinlage

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

67 Stck

Werkstoff

HSS

Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20 inklusive:

1 x
System-Einlage Schaum 8.4.1

SYSEINLG-SCHAUM-(F. 5964065200)

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Schaum 8.4.2

SYSEINLG-SCHAUM-(F.5964065201)

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-KNIRPS-1X5,5X25

ZEBRA
Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 25 mm
Kurze Ausführung, mit Rundklinge
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

ZEBRA
Beschreibung:
3,3 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

ZEBRA
Beschreibung:
4,2 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

ZEBRA
Beschreibung:
6,8 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
8,5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

ZEBRA
Beschreibung:
10,2 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D12,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D14,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D15,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
15,5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D17,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
17,5 mm
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M14

Beschreibung:
M14 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M16

Beschreibung:
M16 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M18

Beschreibung:
M18 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M20

Beschreibung:
M20 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M14

Beschreibung:
M14 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M16

Beschreibung:
M16 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M18

Beschreibung:
M18 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M20

Beschreibung:
M20 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M14

Beschreibung:
M14 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M16

Beschreibung:
M16 x 2
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M18

Beschreibung:
M18 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M20

Beschreibung:
M20 x 2,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M14

Beschreibung:
M14 x 2,0
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M16

Beschreibung:
M16 x 2,0
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M18

Beschreibung:
M18 x 2,5
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M20

Beschreibung:
M20 x 2,5
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Windeisen

WINDEIS-GR1-(M1-M10)

Beschreibung:
Gewindebohrer M1 - M10, Vierkant 2,1 - 5,5 mm
Verstellbar, DIN 1814
Menge: 1 x
1 x
Windeisen

WINDEIS-GR2-(M4-M12)

Beschreibung:
Gewindebohrer M4 - M12, Vierkant 3,4 - 7 mm
Verstellbar, DIN 1814
Menge: 1 x
1 x
Windeisen

WINDEIS-GR3-(M5-M21)

Beschreibung:
Gewindebohrer M5 - M20, Vierkant 4,9 - 12 mm
Verstellbar, DIN 1814
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR1-(M3-M4)

Beschreibung:
Gewindeschneider M3 - M4
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR2-(M5-M6)

Beschreibung:
Gewindeschneider M5 - M6
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR3-(M7-M9)

Beschreibung:
Gewindeschneider M7 - M9
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR4-(M10-M11)

Beschreibung:
Gewindeschneider M10 - M11
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR5B-(M12-M14)

Beschreibung:
Gewindeschneider M12 - M14
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Schneideisenhalter DIN 225

HALT-SHNDEIS-DIN225-GR6B-(M16-M20)

Beschreibung:
Gewindeschneider M16 - M20
Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.
Menge: 1 x
1 x
Werkzeughalter mit Knarre

WZGHALT-GWDSHND-KNARRE-(M3-M8)

Beschreibung:
Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm
Kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Werkzeughalter mit Knarre

WZGHALT-GWDSHND-KNARRE-(M5-M12)

Beschreibung:
Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm
Kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen