Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert<SUP>®</SUP> 30-teilig - WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5 Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert<SUP>®</SUP> 30-teilig - WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert<SUP>®</SUP> 30-teilig - WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5 - 1
Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert<SUP>®</SUP> 30-teilig - WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5 - 2

Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert® 30-teilig

Gewinderep.Ölablassschraubengew.M14x1,5 Time-Sert
WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5

Art.-Nr. 06611415

EAN 4011231545105

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert® 30-teilig

Art.-Nr. 06611415
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
Bei Reparaturen von Ölablassschrauben-Gewinden hat TIME-SERT entscheidende Vorteile


  • Die Buchsen sind selbstsichernd

  • Durch die Führung der Gewindehülse ist beim Einbau der richtige Sitz der Ölablassschraube stets garantiert, Dichtungsprobleme gibt es nicht

  • Die Buchse erlaubt auch dort zuverlässige Gewindeerneuerungen, wo nur wenige Gewindegänge vorhanden sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

14 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

30 STK

Steigung

1,5 mm

Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert® 30-teilig inklusive:
1 x
Bohrer Time-Sert®

BO-SPEZ-HSS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung: Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser TIME-SERT®

SITZFRS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
Führungshülse
1 x
Führungshülse

FHRGGWD-HSS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung: Für Ölablassschraubengewinde-Set
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X12,8

Beschreibung:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X16

Beschreibung:
M14 x 1,5; 16 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X26

Beschreibung:
M14 x 1,5; 26 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X6,5

Beschreibung:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X9,3

Beschreibung:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x