Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert® 30-teilig
Gewinderep.Ölablassschraubengew.M14x1,5 Time-Sert
WZG-SET-OELABLSHR-M14X1,5
TIME-SERT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei Reparaturen von Ölablassschrauben-Gewinden hat TIME-SERT entscheidende Vorteile
- Die Buchsen sind selbstsichernd
- Durch die Führung der Gewindehülse ist beim Einbau der richtige Sitz der Ölablassschraube stets garantiert, Dichtungsprobleme gibt es nicht
- Die Buchse erlaubt auch dort zuverlässige Gewindeerneuerungen, wo nur wenige Gewindegänge vorhanden sind
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 30 STK |
Steigung | 1,5 mm |
![Führungshülse Führungshülse](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277085.jpg)
FHRGGWD-HSS-OELABLSHR-M14X1,5
TIME-SERTWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück