Gewindenachschneider Satz NES 12 4-teilig
Gewindenachschneider-Satz NES 12 4-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER NES 12 AUßEN 4-38MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 x Außennachschneider NES 1A
- 1 x Außennachschneider NES 2
- 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 1A
- 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 2
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 4 STK |
Durchmesser min. | 4 mm |
Durchmesser max. | 38 mm |
Durchmesser min./max. | 4-38 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1190 g |