Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig
Gewindenachschneider-Satz NES 1025 12-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER-SATZ NES 1025 I+A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60° Flankenwinkel
Lieferumfang:
- Je 1 x Außennachschneider NES 1A und NES 2
- Je 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A und NES 2
- Je 1 x Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- Je 1 x Ersatzklinge für Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Datenblätter(X)
Durchmesser min. | 4 mm |
Durchmesser max. | 38 mm |
Durchmesser min./max. | 4-38 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2111,600 g |