Gewindemuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF
Muffe feuerverzinkt für Stapa-Gewinde-WESF
GWDMUF-F.RO-(GWD-WESF)-EN20
Art.-Nr. 0975278120
EAN 4052712469114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5557 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6,8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 400 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |