Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment 2.408-teilig
GEFU Edelstahl A2 Senkkopf Sortiment 2408tlg Sysko
SHR-GEFU-SYSKO-SEKPF-A2-2408TLG
Art.-Nr. 5964022000
EAN 4058794430004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindefurchende Schrauben Edelstahl A2 rostfrei
- Senkkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6 , inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2408 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5170,000 g |
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X10
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X8
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X16
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X12
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X16
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X30
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30