Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment 2.458-teilig im System-Koffer 4.4.1.
GEFU Stahl verz. Senkkopf 2458-tlg. Sysko
SHR-GEFU-SYSKO-SEKPF-(A2K)-2458TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindefurchende Schrauben Stahl verzinkt
- Senkkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6, inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.
Datenblätter(X)
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 500 N/mm²), Zinkdruckguss, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen usw.
Normen | DIN 7500-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2458 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5300 g |
SHR-SEKPF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X6
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X8
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X10
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X10
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X16
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X10
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X12
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X16
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X20
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X12
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X16
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X20
TAPTITE2000SHR-SEKPF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X25
TAPTITE2000BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.