Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment 2.408-teilig inklusive:
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6
TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x6 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8
TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x8 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X10
TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x10 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X8
TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x8 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10
TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x10 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12
TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x12 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X16
TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x16 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10
TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x10 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12
TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x12 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
200
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x16 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
200
x
100
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20
TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x20 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
100
x
100
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X12
TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x12 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
100
x
100
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X16
TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x16 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
100
x
50
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20
TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x20 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
50
x
50
x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X30
TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x30 mm
Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge:
50
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
BIT TX C 6,3 (1/4)
Beschreibung:
Short bit for all common TX screw sizes
Menge:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20
Beschreibung:
Short bit for all common TX screw sizes
Menge:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Beschreibung:
Short bit for all common TX screw sizes
Menge:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30
Beschreibung:
Short bit for all common TX screw sizes
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8
ZEBRA
Beschreibung:
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,7
ZEBRA
Beschreibung:
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,6
ZEBRA
Beschreibung:
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D5,6
ZEBRA
Beschreibung:
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1
SYSEINLG-4.4.1.-16FACH
Beschreibung:
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge:
1
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.