Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.008-teilig

GEFU Edelstahl A2 Flachkopf Sort. 2008tlg Sysko
SHR-GEFU-SYSKO-FLKPF-A2-(BLK)-2008TLG

Art.-Nr. 5964022001

EAN 4058794430011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.008-teilig

Art.-Nr. 5964022001
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
Edelstahl A2, Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund im System-Koffer 4.4.1
  • Gewindefurchende Schrauben Edelstahl A2 rostfrei

  • Flachkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6 , inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2008 STK

Produktgewicht (per Stück)

5700,000 g

Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.008-teilig inklusive:
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

Beschreibung:
M3 x 6
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

Beschreibung:
M3 x 8
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

Beschreibung:
M3 x 10
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

Beschreibung:
M4 x 8
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

Beschreibung:
M4 x 10
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

Beschreibung:
M4 x 12
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

Beschreibung:
M4 x 16
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

Beschreibung:
M5 x 10
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

Beschreibung:
M5 x 12
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

Beschreibung:
M5 x 16
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

Beschreibung:
M5 x 20
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

Beschreibung:
M6 x 12
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

Beschreibung:
M6 x 16
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

Beschreibung:
M6 x 20
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X25

Beschreibung:
M6 x 25
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT TX C 6,3 (1/4)

Beschreibung:
TX10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20

Beschreibung:
TX20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Beschreibung:
TX25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30

Beschreibung:
TX30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8

Beschreibung:
2.8 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,7

Beschreibung:
3.7 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,6

Beschreibung:
4.6 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D5,6

Beschreibung:
5.6 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x