Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.008-teilig

GEFU Edelstahl A2 Flachkopf Sort. 2008tlg Sysko
SHR-GEFU-SYSKO-FLKPF-A2-(BLK)-2008TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964022001
EAN 4058794430011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund im System-Koffer 4.4.1
  • Gewindefurchende Schrauben Edelstahl A2 rostfrei

  • Flachkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6 , inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2008 STK

Produktgewicht (per Stück)

5700 g

Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.008-teilig inklusive:
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x6 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x8 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

TAPTITE2000
Beschreibung:
M3x10 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x8 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x10 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x12 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
200 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

TAPTITE2000
Beschreibung:
M4x16 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 200 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x10 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x12 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x16 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
100 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

TAPTITE2000
Beschreibung:
M5x20 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 100 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x12 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x16 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x20 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
50 x
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

SHR-FLKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X25

TAPTITE2000
Beschreibung:
M6x25 mm
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
Menge: 50 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT TX C 6,3 (1/4)

Beschreibung: Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

TX BIT 1/4 ZOLL L26MM TX 20

Beschreibung: Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Beschreibung: Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

TX BITS 1/4 ZOLL L26MM TX 30

Beschreibung: Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8

ZEBRA
Beschreibung: Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Beschreibung: Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Beschreibung: Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Beschreibung: Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen