Gewindefurchende Schraube
DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf Form ME
SHR-SEKPF-DIN7500-ME-TX25-(A2K)-M5X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Das Gewindeschneiden entfällt
Kostenersparnis
Spanlose Gewindeformung
Große Flankenüberdeckung der Gewinde
Hohe Tragkraft
Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
Höhere Tragkräfte
Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Verringerung der Losdrehtendenz
- Verliersicherung
Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | DIN 7500 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | TX25 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Form | ME |
Kopfform | Senkkopf |
RoHS-konform | Ja |