Gewindeformende Schraube
ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 U-drive
SHR-SCHLAG-U-RND-(18-8)-2X3/16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 0.1 in |
Länge (l1) | 0.1875 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 8 |